Beli mesin absensi amano di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Amano Alat Patroli Satpam
    Mulai

    Rp7.899.900

    Amano Alat Patroli Satpam
    atribut:
    • Temperature (°F): 14-113
    • Humidity (%): 10-90 (non-condensing)
    • Dimensions (inch): 6.9x5.9x2
    • Power Consumption (W): Normal 3, Maximum 6
  2. Amano Paper Roll for PR600
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Amano Paper Roll for PR600
    Deskripsi:
    Paper Roll Untuk Mesin absensi Amano PR-600
  3. Amano Station Key
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Amano Station Key
    Deskripsi:
    Station Key adalah Kunci nomor untuk mesin kontrol security Amano PR-600. Kunci ini tersedia banyak nomor dari 1-100. Station Key ini yang di pakai untuk menghasilkan cetakan pada mesin amano. Tiap Nomor yang tertera pada kunci dapat tercetak di kertas, fungsinya yaitu untuk membedekan titik tempat yang di letakkan station key.
  4. Amano Mesin Absensi
    Mulai

    Rp8.899.900

    Amano Mesin Absensi
    Deskripsi:
    EX-3500N Electronic Time Clock Benefits:- Simple programming and operation
    atribut:
    • Color: White
  5. Amano Time Stamp
    Mulai

    Rp9.999.900

    Amano Time Stamp
    Deskripsi:
    The heavy duty time stamp series with automatic print, automatic ribbon reserve, possible adjustable printing position and minimum maintenance.SUITABLE FOR-Mails-Receipts-Documents-Banking Service-Rent-A-Car Service-Checks-Telephone Service-Invoices-Teleg
  6. Amano Station Box (Kotak Penyimpanan)
    Mulai

    Rp109.900

    Amano Station Box (Kotak Penyimpanan)
    Deskripsi:
    Station Box adalah Box tempat kunci nomer/ Station Key amano Pr600. Biasanya box ini di tempatkan menggantung di setiap titik tempat yang ingin diperiksa security
  7. Amano Dust Collector Filter (Filter Pengumpul Debu)
    Mulai

    Rp179.900

    Amano Dust Collector Filter (Filter Pengumpul Debu)
    Deskripsi:
    Standard filter for dust collector VNA. For general powder.For dry general powder
  8. Amano Time Recorder
    Mulai

    Rp11.999.900

  9. Amano Ribbon
    Mulai

    Rp459.900

  10. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  11. Isarplas PVC Super Glue Tube (Lem Pipa PVC)
    Mulai

    Rp13.900

  12. HAIGER Stone Panel Composite Floor Infinite (Lantai SPC)
    Mulai

    Rp549.900

    HAIGER Stone Panel Composite Floor Infinite (Lantai SPC)
    Deskripsi:
    Haiger adalah Stone Panel Composite atau biasa disebut dengan lantai SPC. Haiger memiliki motif yang sangat natural seperti motif kayu asli. Karena kualitasnya yang premium, SPC Haiger mampu memenuhi standar nasional vinyl di USAdan Eropa. SPC ini sudah dilengkapi sistem locking di tepiannya (menggunakan teknologi German) sehingga dapat langsung dipasang tanpa menggunakan lem. Dapatkan produk SPC premium ini di Decorindo Perkasa.
    atribut:
    • Size (cm): 18x122
    • Thickness (mm): 6 (5+1 IXPE Foam)
    • Coverage Area (m²/box): 1.76
    • Wear Layer: 0.6mm with UV Coating
  13. Amano Ribbon
    Mulai

    Rp84.900

    Amano Ribbon
    atribut:
    • Compatible for: BX-6000; EX3000 - 3200; EX5100-5300; EX6000-6200; EX3500; CP-3000
  14. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  15. Amano Filters for Vacuum Cleaner
    Mulai

    Rp3.499.900

    Amano Filters for Vacuum Cleaner
    Deskripsi:
    atribut:
    • Accessories: Packing
  16. NITECORE Lithium Battery (Baterai Litium)
    Mulai

    Rp26.900

    NITECORE Lithium Battery (Baterai Litium)
    Deskripsi:
    Baterai Nitecore CR2 dengan keluaran 3 V yang tidak cepat panas saat digunakan. Cocok digunakan untuk alat elektronik yang membutuhkan daya yang besar. Miliki baterai Nitecore ini sekarang juga.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Battery Type: CR2
    • Voltage (V): 3
    • Dimensions (mm): 27x16
  17. Panasonic Air Purifier (Penjernih Udara)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Panasonic Air Purifier (Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Panasonic FGMG01AKN - Car Air Purifier merupakan Car Purifier lebih dari sekedar udara bersih, untuk kesehatan & kesegaran kulit Anda. Penggunaan Car Purifier optimal untuk dipakai di dalam kendaraan (mobil) Anda dan untuk kenyamanan dan kemudahan penggunaan, juga disediakan car charger khusus untuk nanoe Car Purifier Anda.Coverage : 1.6 m2nanoe™ PurificationEco Mode3D Circulation Flow
  18. PROLiNK Laser Pointer Wireless Presenter
    Mulai

    Rp469.900

    PROLiNK Laser Pointer Wireless Presenter
    Deskripsi:
    General - Buttons to : Esc, Page Down, Page Up, Black Screen, Play, OFN, Laser Pointer, Power On / Off, Volume - Motion Detection : OFN Button - Resolution : 800 dpi - Input Power : 1.5V AAA x 2 USB Receiver - Interface : USB 2.0 RF Specifications - Number of Channels : 75 - Carrier Frequencies : 2.4GHz - Transmission Range : Up to 20 meters, 360 degree
    atribut:
    • Battery: 2 x AAA 1.5V
  19. ALDO Mesin Mini Excavator
    Mulai

    Rp169.999.900

    ALDO Mesin Mini Excavator
    atribut:
    • Arm Length (mm): 1500
    • Bucket Capacity (m): 0.035
    • Bucket Width (including Teeth) (mm): 410
    • Chassis Width (mm): 910
    • Climbing Ability: 30°
    • Dozer Blade Lifting Height (mm): 150
    • Engine Model: KD192F
    • Engine Power (kW): 7.6
    • Excavation Depth (mm): 1500
    • Excavation Height (mm): 2500
    • Excavation Radius (mm): 2000
    • Forearm Length (mm): 1000
    • Overall Machine Size (LxWxH) (cm): 210x91x205 (arm retracted)
    • Packing Dimensions (mm): 285x110x160
    • Patform Ground Clearance (mm): 360
    • Radius Gyration (mm): 1050
    • Rotation Speed (rpm): 8
    • Total Track Height (mm): 1400 (including dozer blade)
    • Track Height x Width (mm): 320x180
    • Unloading Height (mm): 1400
  20. PROMAXI Patrol Guard G-1
    Mulai

    Rp3.099.900

    PROMAXI Patrol Guard G-1
    atribut:
    • Interface: USB Cable
    • Transaction Capacity: 50000
    • Continous Punch (month): 1
    • Standby Time (month): 3
    • Charging Time (hour): 4-5
    • Battery Capacity (mAh): 3100
    • Accessories: Charge, CD, Pouch, Strap, Battery
Daftar Harga mesin absensi amano Terbaru November 2026
Amano Alat Patroli SatpamRp7.899.900
Amano Paper Roll for PR600Rp179.900
Amano Station KeyRp119.900
Amano Mesin AbsensiRp8.899.900
Amano Time StampRp9.999.900
Amano Station Box (Kotak Penyimpanan)Rp109.900
Amano Dust Collector Filter (Filter Pengumpul Debu)Rp179.900
Amano Time RecorderRp11.999.900
Amano RibbonRp459.900
TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Rp88.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait